品番 : EA715C-49
品名 : 6100g( 0.1g) 電子天秤
カタログ訂正
23/12/18 サイズの訂正。誤:190x211x126(H)mm、正:190x208x59(H)mm(9025 No.54・55)
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EJ-6100B |
---|---|---|---|
秤量 | 6100g | 最小目盛 | 0.1g |
載皿サイズ | 140(W)×127(D)mm(角皿) | 電源 | ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売) |
サイズ | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 機能 | 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 |
材質 | 計量皿の材質:SUS304 | 重量 | 1070g |
個数モード | 最大計測数:61000個 計数可能最小単位質量:0.1g |
パーセントモード | 100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.1% |
付属品 | 取扱説明書、ACアダプター | 再現性(標準偏差) | 0.1g |
直線性 | ±0.3g | 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) |
サンプル数 | 5、10、25、50 または100個 | 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) |
表示書換時間 | 10回/秒 | 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
電池動作時間 | 約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時) | 校正分銅(出荷時設定) | 6000g |
応答速度 | 計量値が安定すると、液晶表示部左上に安定マーク(○)が点灯します。 計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。 被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧いただけます。 |
||
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
4台まで積み重ねて収納可能 | |||
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 | |||
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 | |||
ベーシックモデル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0786ページ |