詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715CA-72

品名 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 FZ-200iWP
秤量 220g 最小目盛 0.001g
載皿サイズ φ130mm サイズ 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
電源 ACアダプター(付属) 材質 計量皿の材質:SUS304
防塵・防水 IP65 機能 統計演算機能
重量 約2.7kg 表示 コンパレータ表示
個数モード 最小単位質量:0.001g
サンプル数:5・10・25・50または100個
パーセントモード 最小100%質量:0.100g
パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
付属品 取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー  最大表示 220.084g
再現性(標準偏差) 0.001g 直線性 ±0.002g
安定所要時間 約1秒 感度ドリフト ±2ppm/℃
内蔵分銅 有り 時計機能 有り
表示書換周期 5回/秒、10回/秒または20回/秒 使用温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) カラット ひょう量:1100ct
最小表示:0.005ct
もんめ ひょう量:58mom
最小表示:0.0005mom
使用可能な外部校正分銅 200g
100g
50g
通信機能 RS-232C
ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
校正用分銅内蔵型
コンパクトで扱いやすいB5サイズ
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
アクリル製小型風防付
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
ワンタッチで校正終了、いつでも精度の高い計量が可能です。
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付
追加説明
カタログ価格

109,000 (税抜)/ 119,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 14:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0759ページ
バリエーション一覧
EA715CA-71 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
EA715CA-72 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
EA715CA-73 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
EA715CA-74 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
EA715CA-75 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
EA715CA-76 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 小型風防装着時
  • 防塵・防水イメージ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top