品番 : EA715CA-75
品名 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FZ-2000iWP |
---|---|---|---|
秤量 | 2200g | 最小目盛 | 0.01g |
載皿サイズ | φ150mm | サイズ | 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm |
電源 | ACアダプター(付属) | 材質 | 計量皿の材質:SUS304 |
防塵・防水 | IP65 | 機能 | 統計演算機能 |
重量 | 約2.7kg | 表示 | コンパレータ表示 |
個数モード | 最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50または100個 |
パーセントモード | 最小100%質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) |
付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー | 最大表示 | 2200.84g |
再現性(標準偏差) | 0.01g | 直線性 | ±0.02g |
安定所要時間 | 約1秒 | 感度ドリフト | ±2ppm/℃ |
内蔵分銅 | 有り | 時計機能 | 有り |
表示書換周期 | 5回/秒、10回/秒または20回/秒 | 使用温湿度範囲 | 5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
表示モード | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) | カラット | ひょう量:11000ct 最小表示:0.05ct |
もんめ | ひょう量:586mom 最小表示:0.005mom |
使用可能な外部校正分銅 | 2000g 1000g 500g |
通信機能 | RS-232C | ||
ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定) | |||
校正用分銅内蔵型 | |||
コンパクトで扱いやすいB5サイズ | |||
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 | |||
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 | |||
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能 | |||
アクリル製小型風防付 | |||
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売) | |||
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
ワンタッチで校正終了、いつでも精度の高い計量が可能です。 | |||
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 08:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0786ページ |