品番 : EA715CB-6
品名 : 2,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-2000WP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2000g | 最小目盛 | 1g |
| 精度 | ±3g | 計量範囲 | 0~2000g |
| サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)㎜ | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)㎜ |
| 重量 | 約2500g(電池含む) | 材質 | ●樹脂 ●ステンレス |
| 電源 | 単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 使用温湿度 | 0~+40 ℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60 ℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 防水保護等級 | IP65 | 機能 | ●風袋機能 ●オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)) |
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品など | 付属品 | ●取扱説明書 ●ステンレス皿 ●単2形乾電池 × 4個 |
| 1/2000の高分解能。 | |||
| 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能 | |||
| 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。 | |||
| 水平調整可能なスクリュー式足部 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-6 2,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-7 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-8 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-9 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |
