品番 : EA715CB-9
品名 : 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-20KWP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品など | 秤量 | 20Kg |
| 最小目盛 | 0.01Kg(10g) | 精度 | ±50 g |
| 計量範囲 | 0~20Kg | サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)㎜ |
| 載皿サイズ | 230(W)×190(D)㎜ | 重量 | 約2500g(電池含む) |
| 材質 | 樹脂、ステンレス(SUS304) | 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+60 ℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 電源 | 単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) | 防水保護等級 | IP65 |
| 機能 | オートパワーオフ (5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)) 風袋引き 地域別の重力加速度設定 |
||
| 水準器付 | |||
| 1/2000の高分解能 | |||
| 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備 | |||
| 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能 | |||
| 水平調整可能なスクリュー式足部 | |||
| ※完全防水ではないので水没すると故障します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-6 2,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-7 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-8 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-9 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |
