品番 : EA715SE-10
品名 : 100kg(500g) 台はかり
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70008 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 100kg | 最小目盛 | 500g |
| 本体サイズ | 350×289×146(H)mm | 載皿サイズ | 350×250mm |
| 重量 | 5kg | 材質 | 載台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ |
| 規格 | 取引証明以外用 | 用途 | 農作物などの計量に。 |
| 読み取りやすい目盛板を採用しました。 | |||
| 高さが低いので重量物を載せる時に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715SE-5 50kg(200g) 台はかり |
| EA715SE-10 100kg(500g) 台はかり |
