品番 : EA716B-11
品名 : 30-300mN ダイヤルテンションゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DITG-30PJ |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 30~300mN | 最小表示 | 10mN |
| 目盛仕様 | 30-300-30 | 指示誤差 | ±0.5目盛 |
| サイズ | 本体:47(W)×19(D) ×55(H)㎜ |
材質 | 本体:ABS 測定子:スチール |
| 重量 | 55g | 用途 | ボタンの押圧力、バネ張力の測定に |
| 付属品 | ●PCケース | ||
| 置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA716B-11 30-300mN ダイヤルテンションゲージ |
| EA716B-12 0.06-0.5N ダイヤルテンションゲージ |
| EA716B-13 0.1- 1N ダイヤルテンションゲージ |
| EA716B-14 0.15-1.5N ダイヤルテンションゲージ |
| EA716B-15 0.3- 3N ダイヤルテンションゲージ |
