詳細表示

このページのURL:

品番 : EA716B-15

品名 : 0.3- 3N ダイヤルテンションゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 DITG-300PJ
測定範囲 0.3~3N 最小表示 0.1N
目盛仕様 0.3-3-0.3 指示誤差 ±0.5目盛
サイズ 本体:47(W)×19(D)
×55(H)㎜
材質 本体:ABS
測定子:スチール
重量 55g 用途 ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
付属品 ●PCケース
置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/19 02:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA716B-11 30-300mN ダイヤルテンションゲージ
EA716B-12 0.06-0.5N ダイヤルテンションゲージ
EA716B-13 0.1- 1N ダイヤルテンションゲージ
EA716B-14 0.15-1.5N ダイヤルテンションゲージ
EA716B-15 0.3- 3N ダイヤルテンションゲージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top