詳細表示

このページのURL:

品番 : EA716D-1

品名 : A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 ADM-A
測定範囲 A20~A90 表示精度 ±1目盛
取付軸径 φ60㎜ ダイヤル径 φ110㎜
厚(mm) 適用試験片厚:6.0以上 サイズ(W×D×H)mm 60×31×113
材質 本体:アルミ
押針:HM35(SKH55)
重量 160g
用途 一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストマーなどの硬さ測定に 付属品 ●PCケース
●摩耗確認用ブロック(D-1、D-2のみ)
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
追加説明
カタログ価格

35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0753ページ
バリエーション一覧
EA716D-1 A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)
EA716D-2 A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)
EA716D-3 A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)
ウェブカタログ画像
  • 硬さ試験法の種類とその適用部分

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top