品番 : EA716D-2
品名 : A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | ADM-D |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | A90以上 | 表示精度 | ±1目盛 |
| 取付軸径 | φ60㎜ | ダイヤル径 | φ110㎜ |
| 厚(mm) | 適用試験片厚:6.0以上 | サイズ(W×D×H)mm | 60×31×113 |
| 材質 | 本体:アルミ 押針:HM35(SKH55) |
重量 | 160g |
| 用途 | 硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストマーなどの硬さ測定に | 付属品 | ●PCケース ●摩耗確認用ブロック(D-1、D-2のみ) |
| ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA716D-1 A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル) |
| EA716D-2 A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル) |
| EA716D-3 A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) |
