品番 : EA716DK-4
品名 : 0-100 硬度計(ゴム用/置針型)
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | DM-207E |
---|---|---|---|
針タイプ | 置針型 | 測定範囲 | 0~100 |
サイズ | 56(W)×27(D)×113(H)mm | 重量 | 185g |
最小目盛 | 1 | 精度 | ±1目盛 |
ダイヤル径 | 51mm | 試験荷重値 | 550~8,050mN |
押針高さ | 2.5mm | 押針形状 | 半球形 |
準拠規格 | JIS K 6253 | ||
一般ゴム用(消しゴム、低硬さエラストマーなど) | |||
手押し測定専用 | |||
置針型:指針は0へと戻りますが置針が最大値に残ります。押し込み直後に最大値が下がるような測定物や、直接指針が見えない場合でも押針で値が簡単に確認できます。 | |||
使いやすさを追求した機能的デザイン | |||
見やすいオリジナル目盛 | |||
校正証明書発行可(別料金) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,700 円(税抜)/ 57,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0780ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA716DK-3 0-100 硬度計(ゴム用/標準型) |
EA716DK-4 0-100 硬度計(ゴム用/置針型) |