詳細表示

このページのURL:

品番 : EA718AB-5A

品名 : 175x200x175mm イケール(機械仕上)

仕様

メーカー 大西測定 型番 167-175K
サイズ(mm) 175×200×175 重量(kg) 8.5
溝本数 4本 直角度 機械仕上げ:±0.1mm
A級:0.02mm
材質 鋳鉄(FC250) 用途 簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に。
機械仕上げ
鋳抜き孔を利用した固定が可能
追加説明
カタログ価格

33,400 (税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA718AB-1A 75x100x 75mm イケール(機械仕上)
EA718AB-2A 100x125x100mm イケール(機械仕上)
EA718AB-3A 125x150x125mm イケール(機械仕上)
EA718AB-4A 150x175x150mm イケール(機械仕上)
EA718AB-5A 175x200x175mm イケール(機械仕上)
EA718AB-6A 200x250x200mm イケール(機械仕上)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top