品番 : EA718AB-6A
品名 : 200x250x200mm イケール(機械仕上)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 167-200K |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 200×250×200 | 重量(kg) | 13.3 |
| 溝本数 | 4本 | 直角度 | 機械仕上げ:±0.1mm A級:0.023mm |
| 材質 | 鋳鉄(FC250) | 用途 | 簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に。 |
| 機械仕上げ | |||
| 鋳抜き孔を利用した固定が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
