品番 : EA719AC-11
品名 : 100x 63x16mm 石製直角定盤(A級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 102A-100A |
|---|---|---|---|
| 直角度 | ±4μm | サイズ(mm) | 63×16×100(H) |
| 重量 | 0.23kg | 材質 | 黒御影石 |
| 穴なしです。 | |||
| 二面直角仕上 | |||
| 直角測定時のマスターとしてご利用できます。 | |||
| 経年変化・温度変化が少なく錆びません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AC-11 100x 63x16mm 石製直角定盤(A級) |
| EA719AC-12 160x100x20mm 石製直角定盤(A級) |
ウェブカタログ画像
拡大
