詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AC-12

品名 : 160x100x20mm 石製直角定盤(A級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 102A-160A
直角度 ±4μm サイズ(mm) 100×20×160(H)
重量 0.67kg 材質 黒御影石
穴なしです。
二面直角仕上
直角測定時のマスターとしてご利用できます。
経年変化・温度変化が少なく錆びません。
追加説明
カタログ価格

88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719AC-11 100x 63x16mm 石製直角定盤(A級)
EA719AC-12 160x100x20mm 石製直角定盤(A級)
ウェブカタログ画像
  • H:160 B:100 W:20 E:20 (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top