品番 : EA719AD-33
品名 : 150x100mm スクエアー・台付
仕様
| 材質 | 軟鋼 | サイズ | 150×100mm |
|---|---|---|---|
| 直角度(mm) | 0.018 | 断面サイズ | 25×5mm |
| 重量(g) | 320 | 精度 | 1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AD-31 75x 50mm スクエアー・台付 |
| EA719AD-32 100x 70mm スクエアー・台付 |
| EA719AD-33 150x100mm スクエアー・台付 |
| EA719AD-34 200x130mm スクエアー・台付 |
| EA719AD-35 250x165mm スクエアー・台付 |
| EA719AD-36 300x200mm スクエアー・台付 |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA719AD-36です。
