詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AD-36

品名 : 300x200mm スクエアー・台付

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正

24/06/12 材料:(誤)ステンレス → (正)軟鋼 (No.55,No.56 1160)

仕様

材質 軟鋼 サイズ 300×200mm
直角度(mm) 0.025 断面サイズ 40×8mm
重量(g) 1495 精度 1
DIN 875
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/19 06:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0745ページ
バリエーション一覧
EA719AD-31 75x 50mm スクエアー・台付
EA719AD-32 100x 70mm スクエアー・台付
EA719AD-33 150x100mm スクエアー・台付
EA719AD-34 200x130mm スクエアー・台付
EA719AD-35 250x165mm スクエアー・台付
EA719AD-36 300x200mm スクエアー・台付
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top