詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AE-51

品名 : 50x 40mm スクエアー・台付(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 50×40 直角度(mm) 0.007
重量(kg) 0.04 材質 硬化ステンレス鋼
追加説明
カタログ価格

9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 07:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0735ページ
バリエーション一覧
EA719AE-51 50x 40mm スクエアー・台付(ステンレス製)
EA719AE-52 75x 50mm スクエアー・台付(ステンレス製)
EA719AE-54 150x100mm スクエアー・台付(ステンレス製)
EA719AE-55 200x130mm スクエアー・台付(ステンレス製)
EA719AE-56 300x200mm スクエアー・台付(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top