品番 : EA719AE-54
品名 : 150x100mm スクエアー・台付(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 150×100 | 直角度(mm) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 0.32 | 材質 | 硬化ステンレス鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AE-51 50x 40mm スクエアー・台付(ステンレス製) |
| EA719AE-52 75x 50mm スクエアー・台付(ステンレス製) |
| EA719AE-54 150x100mm スクエアー・台付(ステンレス製) |
| EA719AE-55 200x130mm スクエアー・台付(ステンレス製) |
| EA719AE-56 300x200mm スクエアー・台付(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
