品番 : EA719AK-13
品名 : 100x 70mm スクエアー・平型(2級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 148B-100L2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×70 | 厚み | 4.5mm |
| 直角度 | 〔±20+L/10〕μm | 材質 | 軟鋼製 |
| 重量 | 0.1kg | 用途 | 一般工作、組み立て、製缶作業向け。 |
| 木箱入 | |||
| 一般工作用 厳密精度は保持できません。 | |||
| 内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 | |||
| JIS B 7526準拠品 | |||
| 焼きが入っており、硬度HS60°となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
