詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AK-18

品名 : 300x200mm スクエアー・平型(2級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 148B-300L2
サイズ(mm) 300×200 厚み 6mm
直角度 〔±20+L/10〕μm 材質 軟鋼製
重量 0.6kg 用途 一般工作、組み立て、製缶作業向け。
木箱入
一般工作用 厳密精度は保持できません。
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
JIS B 7526準拠品
焼きが入っており、硬度HS60°となります。
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA719AK-11 50x 30mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-12 75x 50mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-13 100x 70mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-14 125x 80mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-15 150x100mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-16 200x130mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-17 250x165mm スクエアー・平型(2級)
EA719AK-18 300x200mm スクエアー・平型(2級)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top