品番 : EA719AN-1
品名 : 100x 70mm スクエアー・平型(目盛付)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | E-100 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 100×70 | 直角度(mm) | ±0.03 |
呼び寸法 | 100㎜ | 長片全長 | 100㎜ |
底面全長 | 70㎜ | 幅 | 20㎜ |
厚 | 4㎜ | 目盛精度 | ±0.4㎜ |
材質 | 本体:機械構造用炭素鋼 | 重量 | 94g |
用途 | 直角度測定、ケガキ作業に | ||
片面に1㎜通しの目盛付(JIS2級相当) | |||
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/04 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0745ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA719AN-1 100x 70mm スクエアー・平型(目盛付) |
EA719AN-2 150x100mm スクエアー・平型(目盛付) |
EA719AN-3 200x130mm スクエアー・平型(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)