品番 : EA719AN-2
品名 : 150x100mm スクエアー・平型(目盛付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | E-150 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×100 | 直角度(mm) | ±0.035 |
| 呼び寸法 | 150㎜ | 長片全長 | 150㎜ |
| 底面全長 | 100㎜ | 幅 | 25㎜ |
| 厚 | 5㎜ | 目盛精度 | ±0.4㎜ |
| 材質 | 本体:機械構造用炭素鋼 | 重量 | 220g |
| 用途 | 直角度測定、ケガキ作業に | ||
| 片面に1㎜通しの目盛付(JIS2級相当) | |||
| 直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AN-1 100x 70mm スクエアー・平型(目盛付) |
| EA719AN-2 150x100mm スクエアー・平型(目盛付) |
| EA719AN-3 200x130mm スクエアー・平型(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
