品番 : EA719AP-3
品名 : 200x140mm T型スクエアー
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TS-200 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 200×140 | 直角度(mm) | ±0.04 |
| 呼び寸法 | 200㎜ | 長片全長 | 200㎜ |
| 長片幅 | 29㎜ | 長片厚 | 3.5㎜ |
| 底面全長 | 140㎜ | 底面幅 | 24㎜ |
| 底面厚 | 14㎜ | 重量 | 500g |
| 材質 | 本体:機械構造用炭素鋼 | 用途 | 一般工作、ケガキ用 |
| 長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 | |||
| 端面からの直角ケガキ作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AP-2 150x100mm T型スクエアー |
| EA719AP-3 200x140mm T型スクエアー |
| EA719AP-4 250x175mm T型スクエアー |
| EA719AP-5 300x200mm T型スクエアー |
ウェブカタログ画像
拡大
