詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AP-4

品名 : 250x175mm T型スクエアー

仕様

メーカー 新潟精機 型番 TS-250
サイズ(mm) 250×175 直角度(mm) ±0.045
呼び寸法 250㎜ 長片全長 250㎜
長片幅 29㎜ 長片厚 3.5㎜
底面全長 175㎜ 底面幅 26㎜
底面厚 16㎜ 重量 745g
材質 本体:機械構造用炭素鋼 用途 一般工作、ケガキ用
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/05 17:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0735ページ

代替品

EA719AP-5
バリエーション一覧
EA719AP-2 150x100mm T型スクエアー
EA719AP-3 200x140mm T型スクエアー
EA719AP-4 250x175mm T型スクエアー
EA719AP-5 300x200mm T型スクエアー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top