詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DD-2

品名 : 75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上)

仕様

メーカー 大西測定 型番 126-75K
適応パイプサイズ φ5~44mm 重量 0.9kg
サイズ(mm) 75(W)×25(D)×38(H) 平行度 0.05mm
直角度 ±0.05mm V溝直角度 ±0.08mm
材質 鋳鉄 入数 2個
罫書用測定治具用として
追加説明
カタログ価格

9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/04 07:34現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719DD-1 50x 32x 22mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-2 75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-3 100x 58x 35mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-4 125x 80x 50mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-5 150x 90x 60mm Vブロック(A型・機械仕上)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φA:44 φB:5 C:33 D:25 E:20 F:22.5 G:20 I:3 J:3 (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top