品番 : EA719DD-4
品名 : 125x 80x 50mm Vブロック(A型・機械仕上)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 126-125K |
|---|---|---|---|
| 適応パイプサイズ | φ5~94mm | 重量 | 8kg |
| サイズ(mm) | 125(W)×50(D)×80(H) | 平行度 | 0.05mm |
| 直角度 | ±0.05mm | V溝直角度 | ±0.08mm |
| 材質 | 鋳鉄 | 入数 | 2個 ※2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。 |
| 罫書用測定治具用として | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
