詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DF-11

品名 : 100x100x100mm 桝形ブロック(V溝付)

仕様

メーカー 大西測定 型番 124-100K
呼寸法A(mm) 100 重量(kg) 3.4
平行度・直角度(±) 〔50+A/15〕μm 材質 鋳鉄(FC250)
用途 加工物を保持金具で締めつけ、平行・直角線を出せます。
六面機械加工
ワークを固定するクランプ付
丸物の測定、平行台としてご利用頂けます。
保持金具でV溝を利用して、45°線の罫書に
追加説明
カタログ価格

24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA719DF-11 100x100x100mm 桝形ブロック(V溝付)
EA719DF-13A 150x150x150mm 桝形ブロック(V溝付)
EA719DF-15A 200x200x200mm 桝形ブロック(V溝付)
ウェブカタログ画像
  • A:100、B:25、C:16、D:66、E:37、H:12、I:118、J:15、K:175、L:60、M:136(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top