品番 : EA719DF-13A
品名 : 150x150x150mm 桝形ブロック(V溝付)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 124-150K |
|---|---|---|---|
| 呼寸法(mm) | 150 | 重量(kg) | 10.3 |
| 平行度・直角度(±) | 〔50+A/15〕μm | 材質 | 鋳鉄(FC250) |
| 用途 | 加工物を保持金具で締めつけ、平行・直角線を出せます。 | ||
| 六面機械加工 | |||
| ワークを固定するクランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719DF-11 100x100x100mm 桝形ブロック(V溝付) |
| EA719DF-13A 150x150x150mm 桝形ブロック(V溝付) |
| EA719DF-15A 200x200x200mm 桝形ブロック(V溝付) |
