品番 : EA719DG-1
品名 : 70x40x 50mm/150N V形マグネットブロック(2個)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | KMV-50D |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ径(φmm) | 8~50 | 吸着力 | 150N(15kgf) |
| 重量(kg) | 1.0 | サイズ(mm) | 40×70×50(H) |
| 精度(平行度/平面度/直角度) | 10/10/20μm | 入数 | 2個 |
| 丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に | |||
| 上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 | |||
| 切換レバー脱着式。(六角対辺は8mm) | |||
| 防滴、耐油構造です。 | |||
| 三次元測定器、及び各種計測、計測システムの保持具としてもご使用いただけます。 | |||
| 2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は、各々の吸着力が低下しますので、ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719DG-1 70x40x 50mm/150N V形マグネットブロック(2個) |
| EA719DG-2 150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個) |
