詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DG-2

品名 : 150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個)

仕様

メーカー カネテック 型番 KMV-125D
適応パイプ径(φmm) 8~125 吸着力 230N(23kgf)
重量(kg) 5.0 サイズ(mm) 50×150×100(H)
精度(平行度/平面度/直角度) 20/20/30μm 入数 2個
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバー脱着式。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
三次元測定器、及び各種計測、計測システムの保持具としてもご使用いただけます。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は、各々の吸着力が低下しますので、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA719DG-1 70x40x 50mm/150N V形マグネットブロック(2個)
EA719DG-2 150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nB:50、H:100、L:150、a:90

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top