品番 : EA719K-15
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WG-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に | 測定範囲(サイズ) | 本体直尺目盛:40mm 余盛高さ:10mm すみ肉脚長:20mm すみ肉のど厚:10mm ルート間隔:0.5~3mm 丸棒径:10mm 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) |
| 精度 | 長さ寸法の測定:±0.4mm 角度測定:±0.7° |
サイズ | 70.5×4.3×46.8mm |
| 重量 | 79g | 材質 | ステンレス |
| 溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。 | |||
| 堅牢、軽便で携帯に便利です。 | |||
| ビニールケース付き | |||
| 合格書付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0752ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719K-15 溶接ゲージ(ステンレス製) |
| EA719K-16 溶接ゲージ(ステンレス製/指かけ付) |
