品番 : EA719K-16
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製/指かけ付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WG-1FKD |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に | 測定範囲(サイズ) | 本体直尺目盛:40mm 余盛高さ:10mm すみ肉脚長:20mm すみ肉のど厚:10mm ルート間隔:0.5~3mm 丸棒径:10mm 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) |
| 精度 | 長さ寸法の測定:±0.4mm 角度測定:±0.7° |
サイズ | 70.5(W)×46.8(H)mm |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 80g |
| 溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。 | |||
| 指かけによって、竿をスムーズにスライドさせることができます。 | |||
| 軸を中心に回転しますので、測定用途に合わせて自在に動かせます。 | |||
| 指かけ付きで、手袋をしたまま快適に操作が可能です。 | |||
| 堅牢、軽便で携帯に便利です。 | |||
| ビニールケース付き | |||
| 合格書付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719K-15 溶接ゲージ(ステンレス製) |
| EA719K-16 溶接ゲージ(ステンレス製/指かけ付) |
