詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719XB-2

品名 : 200x 200x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 102-2020L0
平面度 3.5μm サイズ(mm) 200×200×75
重量 9kg 材質 御影石
JIS0級品
剛性・耐腐食性・耐摩耗性が高く、経年変化、錆の心配はありません
細粒な組織の為、硬くて滑らかです。
温度変化に影響を受けにくいです。
石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
追加説明
カタログ価格

35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719XB-1 150x 150x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級)
EA719XB-2 200x 200x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級)
EA719XB-3 250x 250x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級)
EA719XB-4 300x 300x100mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級)
ウェブカタログ画像
  • w:160、l:160、a:20、b:20(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top