品番 : EA719XB-4
品名 : 300x 300x100mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 102-3030L0 |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 4μm | サイズ(mm) | 300×300×100 |
| 重量 | 27kg | 材質 | 御影石 |
| JIS0級品 | |||
| 剛性・耐腐食性・耐摩耗性が高く、経年変化、錆の心配はありません | |||
| 細粒な組織の為、硬くて滑らかです。 | |||
| 温度変化に影響を受けにくいです。 | |||
| 石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719XB-1 150x 150x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級) |
| EA719XB-2 200x 200x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級) |
| EA719XB-3 250x 250x 75mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級) |
| EA719XB-4 300x 300x100mm 精密グラナイト定盤(JIS 0級) |
ウェブカタログ画像
拡大
