品番 : EA719XD-25
品名 : 200x 300x 55mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 101-2030L0 |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 3.5μm | サイズ(mm) | 200×300×55 |
| 重量 | 13kg | 材質 | 鋳鉄(FC300) |
| JIS B7513準拠製品 | |||
| 強靭鋳鉄を使用した高精度の精密定盤 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,000 円(税抜)/ 90,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719XD-25 200x 300x 55mm 精密検査用定盤(JIS 0級) |
| EA719XD-26 250x 250x 85mm 精密検査用定盤(JIS 0級) |
| EA719XD-28 300x 400x 90mm 精密検査用定盤(JIS 0級) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
