詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719XD-28

品名 : 300x 400x 90mm 精密検査用定盤(JIS 0級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 101-3040L0
平面度 4μm サイズ(mm) 300×400×90
重量 40kg 材質 鋳鉄(FC300)
JIS B7513準拠製品
強靭鋳鉄を使用した高精度の精密定盤
※メーカーでは重量が30kg以上の場合フォークリフトの使用を推奨しています。
追加説明
カタログ価格

140,000 円(税抜)/ 154,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 14:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719XD-25 200x 300x 55mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-26 250x 250x 85mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-28 300x 400x 90mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • W:300、L:400、H:90、t:20(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top