品番 : EA719XG-101
品名 : 53-68mm レベリングジャッキ(小型定盤用/1個)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | LVJ-1 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | 材質 | ベース・センタ:機械構造用炭素鋼 固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼 |
| ストローク | 15㎜ | 重量 | 417g |
| 許容荷重 | 16,520N | 用途 | 石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに |
| 注意 | ※許容荷重は1組使用時です。 ※本体質量および本体寸法は1個あたりです。 |
||
| EA719XG-1~6、-31、-32用 | |||
| 比較的小さい石定盤の水平出しに。 | |||
| 3個1組で使用 |
|||
| 誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。 | |||
| 調整後に支持高さを固定するナット付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719XG-101 53-68mm レベリングジャッキ(小型定盤用/1個) |
| EA719XG-102 53-68mm レベリングジャッキ(小型定盤用/3個) |
