詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719XG-102

品名 : 53-68mm レベリングジャッキ(小型定盤用/3個)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 LVJ-3
入数 3個 材質 ベース・センタ:機械構造用炭素鋼 
固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼
ストローク 15㎜ 重量 417g
許容荷重 16,520N 用途 石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに
注意 ※許容荷重は1組使用時です。
※本体質量および本体寸法は1個あたりです。
EA719XG-1~6、-31、-32用
比較的小さい石定盤の水平出しに。
3個1組で使用
誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。
調整後に支持高さを固定するナット付です。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/27 21:07現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719XG-101 53-68mm レベリングジャッキ(小型定盤用/1個)
EA719XG-102 53-68mm レベリングジャッキ(小型定盤用/3個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top