詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720AC-13

品名 : 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)

仕様

全長 3m 19mm
非導電性
FRPテープにウレタン樹脂をコート
ストッパー付
EA720AC-13に付属している収納ケースはD型リングと65mmベルト通し付き。
追加説明
カタログ価格

5,830 (税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/25 13:21現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0728ページ

代替品

EA720AC-13A
  • 品番

    EA720AC-13A

  • コメント

    構成品番変更の為

バリエーション一覧
EA720AC-3 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー
EA720AC-13 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)
ウェブカタログ画像
  • 腰袋

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top