品番 : EA720AC-3
品名 : 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー
仕様
| 全長 | 3m | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.4mm | 目盛精度 | 3m±0.9mm |
| 耐電圧 | 20kV/10cm | 本体サイズ | 83X73X21mm |
| 重量 | 160g | ||
| 非導電性 | |||
| FRPテープにウレタン樹脂をコート | |||
| ベルト掛けなし | |||
| フック無し | |||
| ストッパー付 | |||
| 耐油、耐水、耐溶剤性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/11 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720AC-3 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー |
| EA720AC-13 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付) |
ウェブカタログ画像
拡大

