詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CB-13

品名 : 16mmx3.5m メジャー

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 F16-35BP
全長 3.5m 幅 16mm
材質 バネ、テープ:スチール
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル
重量 114g
JIS1級品
ショックアブソーバー付
スタッドマーク(↓)付
ベルト掛けなし
455mmピッチスタッドマーク
丸型コンパクトデザイン
裏板プロテクター付
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0718ページ

代替品

EA720HE-3.5
  • 品番

    EA720HE-3.5

  • コメント

    3.5m/16mm幅 ストッパー付

バリエーション一覧
EA720CB-12 13mmx2.0m メジャー
EA720CB-13 16mmx3.5m メジャー
EA720CB-15 16mmx5.5m メジャー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top