品番 : EA720CB-12
品名 : 13mmx2.0m メジャー
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | F13-20BP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 幅 | 13mm |
| 材質 | バネ、テープ:スチール カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 60g | ||
| JIS1級品 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| スタッドマーク(↓)付 | |||
| ベルト掛けなし | |||
| 455mmピッチスタッドマーク | |||
| 丸型コンパクトデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/14 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CB-12 13mmx2.0m メジャー |
| EA720CB-13 16mmx3.5m メジャー |
| EA720CB-15 16mmx5.5m メジャー |
ウェブカタログ画像
拡大

