詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CB-3

品名 : 16mmx3.5m メジャー(ストップ付)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 S16-35NBP
全長 3.5m 16mm
材質 テープ:スチール(アクリル樹脂コート)
バネ:スチール
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル
重量 128g
ショックアブソーバー付
ベルト掛けなし
JIS1級品
ストッパー付
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
裏板プロテクター付
シンプルで読取りやすい大きな数字
機能的で丈夫な移動爪
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/03 07:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0718ページ

代替品

EA720HE-3.5
  • 品番

    EA720HE-3.5

  • コメント

    3.5m/16mm幅 ストッパー付

バリエーション一覧
EA720CB-2 13mmx2.0m メジャー(ストップ付)
EA720CB-3 16mmx3.5m メジャー(ストップ付)
EA720CB-5 16mmx5.5m メジャー(ストップ付)
ウェブカタログ画像
  • 4点鋲は4ケ所に力が分散されます。
  • 機能的で丈夫な移動爪
  • 裏板プロテクター付
  • ショックアブソーバー付

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top