品番 : EA720CB-2
品名 : 13mmx2.0m メジャー(ストップ付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | S13-20NBP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 幅 | 13mm |
| 材質 | テープ:スチール(アクリル樹脂コート) バネ:スチール ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 68g | ||
| ショックアブソーバー付 | |||
| ベルト掛けなし | |||
| JIS1級品 | |||
| ストッパー付 | |||
| ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| 伸直性に優れたテープ | |||
| 機能的で丈夫な移動爪 | |||
| シンプルで読取りやすい大きな数字 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/03 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CB-2 13mmx2.0m メジャー(ストップ付) |
| EA720CB-3 16mmx3.5m メジャー(ストップ付) |
| EA720CB-5 16mmx5.5m メジャー(ストップ付) |

