詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CD-3

品名 : 19mmx3.5m メジャー(両面目盛)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 ZS19-35BP
全長 3.5m 幅 19mm
材質 テープ・バネ:スチール
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル
重量 164g 色 緑
JIS 1級品
両面目盛付
ベルトクリップ付
455mmピッチスタッドマーク付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ショックアブソーバー付
シンプルで読み取りやすい大きな数字
押すとブレーキ、下げるとロック
丈夫なスライド式ストッパー付
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/25 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0718ページ
バリエーション一覧
EA720CD-3 19mmx3.5m メジャー(両面目盛)
EA720CD-5 19mmx5.5m メジャー(両面目盛)
EA720CD-7 19mmx7.5m メジャー(両面目盛)
ウェブカタログ画像
  • 4点鋲は4ケ所に力が分散されます。
  • 機能的で丈夫な移動爪
  • 裏板プロテクター付
  • ショックアブソーバー付

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top