品番 : EA720CD-7
品名 : 19mmx7.5m メジャー(両面目盛)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ZS19-75BP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 7.5m | 幅 | 19mm |
| 材質 | テープ・バネ:スチール ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 305g | 色 | 緑 |
| JIS 1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| ベルトクリップ付 | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| ダブルブレーキ | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| シンプルで読み取りやすい大きな数字 | |||
| 押すとブレーキ、下げるとロック | |||
| 丈夫なスライド式ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CD-3 19mmx3.5m メジャー(両面目盛) |
| EA720CD-5 19mmx5.5m メジャー(両面目盛) |
| EA720CD-7 19mmx7.5m メジャー(両面目盛) |
