品番 : EA720CM-55
品名 : 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪付)
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGEVO25-55MG |
---|---|---|---|
仕様 | クイックホルダー+マグネット爪付 | 全長 | 5.5m |
幅 | 25mm | 材質 | バネ:スチール テープ:スチール(ナイロンコート) ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー |
目盛仕様 | メートル | 重量 | 350g |
対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
||
JIS1級 | |||
両面目盛付 | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
ショックアブソーバー付 | |||
高耐久ナイロンコーティング | |||
ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます) | |||
4点鋲&0点補正移動爪 | |||
強力ネオジウム磁石付爪 | |||
爪飛び防止エラストマーダンパー | |||
クイックホルダー付 | |||
手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。 | |||
ストッパー付 | |||
※マグネットは鉄粉などを吸着しますので測定前には必ず付着物を取り除いてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/22 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0729ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720CT-150 19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート) |
EA720CT-220 25mmx 10m メジャー(シリカコート) |
EA720CM-55 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪付) |
EA720CM-75 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪付) |