詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CT-150

品名 : 19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 GGEVO19-55
仕様 ベルトクリップ式 全長 5.5m
幅 19mm 材質 バネ:スチール
テープ:スチール(ナイロンコート)
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー
目盛仕様 メートル 重量 268g
JIS1級
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
高耐久ナイロンコーティング
ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
4点鋲&0点補正移動爪
強度アップ耐久爪
爪飛び防止エラストマーダンパー
大型ベルトクリップ付
手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。
ストッパー付
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/25 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0719ページ
バリエーション一覧
EA720CT-150 19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)
EA720CT-220 25mmx 10m メジャー(シリカコート)
EA720CM-55 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪付)
EA720CM-75 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪付)
ウェブカタログ画像
  • ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
  • 手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース
  • 衝撃をしっかり吸収。ショックアブソーバーとフックプロテクターを一体化

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top