品番 : EA720CR-1
品名 : 19mmx5.5m メジャー
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGR19-55 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ベルトクリップ式 | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 19mm | 材質 | バネ:スチール テープ:スチール(ナイロンコート) カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
| 目盛仕様 | メートル | 重量 | 268g |
| JIS1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| 高耐久ナイロンコートテープ | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 大型ベルトクリップ付 | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| 裏板プロテクター付 | |||
| 高強度「厚爪」 | |||
| 本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
